Universalus modulinis spaustuvas 120 600 mm

Prekės Nr.: 360110 600
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bėgelio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bėgelio ilgis 600 mm
Ilgis L 600 mm
Plotis B 120 mm
Aukštis H 60 mm
Produkto rūšis Užspaudimo bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397
Gamintojo numeris 360110 600

Aprašymas

Modelis:

  • Visos kontaktinės plokštumos tiksliai nušlifuotos, tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.
  • Bazinės spaustuvų kreipiančiosios užgrūdintos.
  • Kompaktiška modulinė konstrukcija, didelė užspaudimo jėga iki 40 kN, maksimalus pritraukimo momentas 50 Nm.
  • Tvirtinimo kiaurymės GARANT ZeroClamp fiksuoto nulinio taško sistemai (atstumas 200 mm), serijinės, gali būti virš užspaudimo plokštės arba griebtuvo.
  • Liniuotė ant kreipiančiosios paviršiaus leidžia greitai ir tiksliai išdėstyti užspaudimo elementus.
  • Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.
  • Galimas tradicinis užspaudimas ant staklių stalo arba tvirtinimas naudojant prispaudiklius.
  • Užspaudimo ribas galima praplėsti pagal poreikius.
  • Paprastas užspaudimo jėgos reguliavimas dinamometriniu raktu.

Paskirtis:

  • 5-ašiam apdirbimui daugiaašiais abdirbimo centrais.
  • Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo ar užspaudimo stovuose.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpų variantus, magnetines plokšteles ir ruošinio atramas žr. Nr. 360112 iki 360129. Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd 18M16, spaustukas Nr. 360127.