Magnetinė plokštelė 74/10 mm

Prekės Nr.: 360093 74/10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis / aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 74 mm
Žiaunų aukštis 10 mm
Produkto rūšis Magnetinė plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360093 74/10
EAN / GTIN 4045197481702
Gamintojo numeris 360093 74/10

Aprašymas

Paskirtis:

Individualių detalės kontūrų užspaudimui.

Tinka:

Lygiagretus užspaudimo modulis Nr. 360085 ir bazinis užspaudimo modulis Nr. 360086.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį