Lankstus keičiamas įtempiklis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 360064 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Išorinis ⌀ D 80 mm
Ilgis L 144 mm
Plotis B 99 mm
Sukimo momentas 10 Nm
Užveržimo aukštis 150 mm - 175 mm
Tipas 2
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360064 2
EAN / GTIN 4045197816108
Gamintojo numeris 360064 2

Aprašymas

Modelis:

  • Plieninis korpusas su integruotu plieniniu kūgiu.
  • Mechaninins fiksatorius.
  • Veržiant šoninį užveržimo varžtą, detalė atitinkamai 2 gnybtiniais pleištais įtraukiama ašine kryptimi ir užspaudžiama.
  • Tvirtinimas prispaudikliais, T formos bazavimo kaladėlėmis arba nulinio taško fiksavimo sistemoje fiksavimo varžtu Nr. 360066.
  • Paruoštos kiaurymės nulinio taško fiksavimo sistemai.

Aukštis reguliuojamas 3 mm žingsniu per pasukimą. Maksimali reguliavimo riba 25 mm.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Paprastas ir tikslus pozicionavimas ant staklių stalo. Kompleksinių dalių užspaudimas, pvz., formų gamyboje.
Deformuotų detalių išlyginimui.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 120, dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, aukščio elementas Nr. 360068.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį