ZeroClamp stovas su atstumu 200, Tipas: 12814

Prekės Nr.: 360031 12814
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Tipas 12814
Užspaudimo elemento ⌀ 120 mm
Surenkamas aukštis H 100 mm
Fiksatorių skaičius 2
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360031 12814
EAN / GTIN 4045197416063
Gamintojo numeris 360031 12814

Aprašymas

Modelis:

Su 2 užveržimo elementais.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Tinka:

Bazinėms plokštėms, kurių atstumas tarp kiaurymių centrų 200.

Tiekiama:

Su movos kištuku ir fiksatoriais Nr. 360025 dyd. 18M16.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo mova Nr. 360019 dyd. 10241 ir dyd. 10003.

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti ir užspaudimo elementą, kurio ⌀ 138 mm tvirtinimo puodeliu su užsifiksuojančiais užspaudimo elementais pagal paklausimą!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį