ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu 18M16

Prekės Nr.: 360025 18M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
748 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Centravimo ⌀ D 18 mm
Tolerancija Išorinis ⌀ k6
Sriegis M1 išorėje M16
Sriegis M2 išorėje M12
tinka užveržimo elementams, kurių ⌀ 120 mm
Produkto rūšis Fiksatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360025 18M16
EAN / GTIN 4045197518781
Gamintojo numeris 360025 18M16

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu sriegiu bei atitinkamai pritaikytu sriegio kaiščiu.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį