ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu 18M12/138

Prekės Nr.: 360025 18M12/138
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija ZeroClamp
    Centravimo ⌀ D 18 mm
    Tolerancija Išorinis ⌀ k6
    Sriegis M1 išorėje M12
    Sriegis M2 išorėje M12
    tinka užveržimo elementams, kurių ⌀ 138 mm
    Produkto rūšis Fiksatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 360025 18M12/138
    EAN / GTIN 4045197577153
    Gamintojo numeris 360025 18M12/138

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidiniu sriegiu bei atitinkamai pritaikytu sriegio kaiščiu.
    GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį