Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai 170 mm

Prekės Nr.: 359682 170
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veikimo spindulys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Veikimo spindulys 170 mm
    indikatoriams, kurių koto ⌀ 6 mm; 8 mm
    Tvirtinimo koto ⌀ 8 mm
    Tvirtinimo koto ilgis 40 mm
    Bendras ilgis 178 mm
    Svoris 0,35 kg
    Spalva juodas
    Produkto rūšis Matavimo trikojis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 359682 170
    EAN / GTIN 7290005394317

    Aprašymas

    Modelis:

    • Laipsniškai reguliuojamas mechaninis visų lankstų fiksavimas.
    • Koto ilgis = 40 mm iki laikiklio.
    • Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su tvirtinimo kotu ⌀ 6 ir 8 mm arba prizme.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį