Centravimo prietaisas su fiksuotu indikatoriumi

Prekės Nr.: 359585
reikia užklausti
Yra sandėlyje
364 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinio ⌀ matavimo ribos 3,5 mm - 300 mm
Išorinio ⌀ matavimo ribos 0 mm - 300 mm
Ilgis be koto ir liestuko 118 mm
maksimalus suklio sūkių skaičius 50 min-1 - 100 min-1
Indikatoriaus matavimo ribos 3 mm
Produkto rūšis Centravimo įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359585
EAN / GTIN 4045197606440
Gamintojo numeris 359585

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, metalinis korpusas su laikrodiniu 42 mm ⌀ indikatoriumi (skalės padalos vertė 0,005 mm). Atraminį laikiklį galima tvirtinti iš dešinės arba kairės pusės. Centravimo prietaisą galima naudoti vertikalioje ir horizontalioje padėtyje. Visas ilgis be matavimo antgalio 140 mm. Rekomenduojamas apsisukimų skaičius apie 50 − 100 aps./min. Darbinis diapazonas iki 300 mm. Centravimo tikslumas 0,02 mm.

Paskirtis:

Kiaurymių arba velenų centro nustatymui, suklio ašies atžvilgiu.

Tiekiama:

Centravimo įtaisas su laikikliu, magnetu su jungiamuoju laidu, 3 vidiniais mygtukų įdėklais, 3 išlenktais išoriniais liestukais ir 1 spyruokline centravimo viršūne (centravimo mygtukas).
Centravimo prietaisas su laikikliu, fiksavimo magnetu ir sujungimo virve, po 1 vidinį keičiamą antgalį: 50 mm skirtas ⌀ 3,5 mm – 100 mm 100 mm skirtas ⌀ 50 mm – 200 mm 150 mm skirtas ⌀ 50 mm – 300 mm po 1 lenktą išorinį antgalį: 50 mm skirtas ⌀ 0,0 mm – 100 mm 100 mm skirtas ⌀ 0,0 mm – 200 mm 150 mm skirtas ⌀ 0,0 mm – 300 mm 1 antgalis su spyruokline viršūne (centravimo smaigalys)