Analoginis 3D matuoklis su keičiamu liestuko antgaliu (⌀ 4 mm)

Prekės Nr.: 359550
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Koto ⌀ 16 mm
Koto ilgis 40 mm
Skalės tikslumas 0,01 mm
Matavimo tikslumas 0,01 mm
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje 7 mm
laisvas matavimo antgalio ilgis 40 mm
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio) 134 mm
Indikatoriaus ⌀ 50 mm
Atsarginis keičiamas antgalis 359505 4
Atsarginis stiklas 359510
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359550
EAN / GTIN 2050001659224
Gamintojo numeris 106000-2MM
Gamintojas Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Germany, www.haff-schneider.de/

Aprašymas

Modelis:

  • Linijinė skalė.
  • Skirta tiksliam darbui.
  • Tikslus veikimas.
  • Kompaktiška konstrukcija.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens = IP 67.
  • Patogus ir paprastas radialinio mušimo reguliavimas.
  • Ta pati skalė radialiniam ir ašiniam matavimams.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tikslus prietaisas frezavimo ir elektroerozinėms staklėms. Detalės nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymės centro ir briaunų matavimui.

Tiekiama:

Su keičiamu antgaliu Nr. 359505 dyd. 4.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamas antgalis Nr. 359505, dydis 6.

Pastaba:

Skaitmeninis 3D liestukas Nr. 359500.
Atitinkamas liestuko antgalis Nr. 359505 ir atsarginis stikliukas Nr. 359510.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį