3D kraštinės ieškiklis su šviesos indikatoriumi ilgas, Jungiamojo antgalio ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 359078 20
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungiamojo antgalio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungiamojo antgalio ⌀ 20 mm
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 A23
Rutulinio antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 167 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359078 20
EAN / GTIN 4260192270520
Gamintojo numeris 001532000
Manufacturer Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Germany, www.tschorn-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Spyruokliuojantis kontaktinis rutulinis antgalis apsaugo prietaisą nuo pažeidimų, jei jis kartais priglaudžiamas per stipriai. Funkcinės dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Nustatymo tikslumas ± 0,005 mm.

Funkcija:

Susilietus rutuliniam liestukui ir metalinei detalei užsidega lemputė = atpažįstamas ieškomas taškas.

Paskirtis:

  • Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
  • Nustatomi atstumai tarp kiaurymių centrų suklio ašies atžvilgiu.

Nustatant Z ašies matmenis, išankstinių nustatymų prietaise įveskite ir vėliau atsižvelkite į ieškiklio ilgį.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 A23.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį