{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 1560MLN | |
L1 | 53,5 mm | |
L2 | 0 mm | |
Spindulys R1 | 0,5 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Tinka | 358752 | |
Produkto rūšis | Graviravimo ir ženklinimo adata |
Produkto numeris | 358755 3 | |
EAN / GTIN | 4020772000479 | |
Gamintojo numeris | 550473 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ženklinimo adata, ⌀ D1: 3mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
447,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
|
|
⌀ D1 | 3 mm | |
L1 | 53,5 mm | 53,5 mm |
L2 | 0 mm | 0 mm |
Tinka | 358752 | 358725 |
Spindulys R1 | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipas | 1560MLN | |
Produkto rūšis | Graviravimo ir ženklinimo adata | Graviravimo ir ženklinimo adata |