{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Koto ⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Produkto rūšis | Ženklinimo įrankiai |
Produkto numeris | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Gamintojo numeris | 550223 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Žymeklis L
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 036,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
664,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
526,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 73 mm | 87,7 mm |
Koto ⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Ženklinimo įrankiai | Ženklinimo įrankiai | Ženklinimo įrankiai |