Žymeklis, Koto ⌀ d: 12mm

Prekės Nr.: 358740 12
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
Koto ⌀ d 12 mm
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Gamintojo numeris 358740 12

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš aliuminio su Weldon kotu. Tolygus įtempimo jėgos reguliavimas. Šrifto gylis 0,1 – 0,3 mm.

Privalumai:

Apsauginė paviršiaus danga apsaugo nuo medžiagos pažeidimų. Ženklinimo greitis priklauso nuo maksimalios pastūmos. Patvarios, ilgai tarnaujančios specialios adatos. Tinka apvalių paviršių žymėjimui. Galima naudoti tekinimo staklėse. Užtikrintas saugumas. Greitai pakeičiamos adatos, nes jas lengva tiesiog ištraukti. Kompensuojami detalių nelygumai iki 7 mm (priklausomai nuo modelio).

Paskirtis:

Įvairių medžiagų žymėjimui: aliuminio, titano, plieno, bronzos, vario, žalvario, plastikų ir t.t. Su mažesniu adatos smaigaliu galima ženklinti paviršius, kurių kietis ne didesnis negu 57 HRC.

Tiekiama:

Dyd. 12 − komplekte 3 adatos Nr. 358745, dyd. 0,3−0,5−0,8. Dyd. 20 − komplekte 3 adatos Nr. 358745, dyd. 0,3−0,6−1,0.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį