{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Aukštis H1 | 98,5 mm | |
Aukštis H2 | 48,5 mm | |
Aukštis H3 | 12 mm | |
Magneto ⌀ | 10 mm | |
Magneto laikymo jėga | 4,5 kg | |
minimalus darbinis slėgis | 30 bar | |
maksimalus darbinis slėgis | 50 bar | |
Režimas | Suslėgtas oras; Aušinimo-tepimo priemonė | |
Produkto rūšis | Magnetinis griebtuvas |
Produkto numeris | 358711 80 | |
EAN / GTIN | 4062406241773 | |
Gamintojo numeris | 358711 80 |