Montavimo įtaisas 30

Prekės Nr.: 358685 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis SK, BT
Ilgis 200 mm
Plotis 120 mm
Aukštis 148 mm
Produkto rūšis Montavimo priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Gamintojo numeris 358685 30

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirta metalinė konstrukcija.
  • Kūginis laikiklis įrankių montavimui.
  • Kūginis laikiklis užtraukimo varžtams tvirtinti.
  • Laikikliai fiksuojami naudojant fiksuotus arba pasukamus spraustukus.

Privalumai:

Nepažeidžiami įspraustinių kūgiai.

Paskirtis:

Montavimui ant darbastalio.

Tinka:

Tipas BT 30.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį