Montavimo įtaisas 30

Prekės Nr.: 358680 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis SK, HSK
    skirta kūginiam kotui 30 mm
    Ilgis 60 mm
    Plotis 60 mm
    Aukštis 46 mm
    Tinka tvirtinimui SK 30
    Medžiaga Aliuminis
    Produkto rūšis Montavimo priemonės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 358680 30
    EAN / GTIN 4045197329189
    Gamintojo numeris 358680 30

    Aprašymas

    Modelis:

    • Anoduotas aliuminis.
    • SK: plieninis fiksavimo spraustukas C15 šlifuotas ir grūdintas.
    • HSK: skirtuko laikiklis tvirtinimui į skirtuko griovelį.
    Skirta SK.

    Paskirtis:

    Atraminė plokštuma vienoje pusėje 15°, pjovimo įrankių bei užtraukimo varžtų tvirtinimui / pakeitimui. Atraminis paviršius vienoje pusėje 15°.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį