Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas 63

Prekės Nr.: 358580 63
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 130 mm
Plotis 80 mm
palenkiamas taip
Produkto rūšis Įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358580 63
EAN / GTIN 4062406340315
Gamintojo numeris 358580 63

Aprašymas

Modelis:

Su apsauga nuo iškritimo iš įrankio laikiklio.
Įrankių laikiklių fiksavimas greitojo užspaudimo būdu.

Tinka:

Bazinis bėgelis Nr. 358565.

Tinka:

SK 40; BT 40; HSK 63; PSC 63

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį