Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas 30

Prekės Nr.: 358575 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 130 mm
    Plotis 80 mm
    Produkto rūšis Įrankio tvirtinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 358575 30
    EAN / GTIN 4062406340223
    Gamintojo numeris 358575 30

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankių laikiklių fiksavimas greitojo užspaudimo būdu.

    Tinka:

    Bazinis bėgelis Nr. 358565.

    Tinka:

    HSK 32; PSC 32; VDI 30

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį