Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui 600

Prekės Nr.: 358565 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 600 mm
Plotis 40 mm
Aukštis 160 mm
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Kreipiantysis bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358565 600
EAN / GTIN 4062406340216
Gamintojo numeris 358565 600

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcinių dėžių sistema, susidedanti iš bazinių bėgelių, lanksčių įrankių modulių, kad būtų galima užfiksuoti ant bazinio bėgelio ir aukščio reguliavimo arba aukščio matavimo sistemos.
Visi komponentai pagaminti iš aukštos kokybės anoduoto aliuminio.

Privalumai:

  • Švari, tvarkinga darbo vieta – visi surinkimo įrenginiai vienoje vietoje.
  • Bazinį bėgelį galima bet kada išplėsti tiesiogiai pritvirtinant.
  • Lankstu – du skirtingi įrankių moduliai (fiksuoti arba pasukami).
  • Greitas ir lengvas valdymas - įrankio modulių fiksavimo svirtis, reguliavimo įtaiso perkėlimas ant bazinio bėgelio.
  • GARANT Easyfix kiaurymės ant galinės bėgelio sienelės – laikymo galimybės tvirtinant tiesiai prie surinkimo įtaiso.
  • 100 % tvirtas ir saugus įrankio laikiklio tvirtinimas – jokio tabalavimo, tausojamas laikiklio kūgis.

Paskirtis:

  • Visų įrankių laikiklio priedų surinkimas / išardymas.
  • Perimkite / nukopijuokite esamą įrankio ilgį.
  • Įrankio ilgio išmatavimas.
  • Smulkių dalių laikymas naudojant GARANT Easyfix.

Tiekiama:

1 tvirtinimo prie sienos elementas Easyfix Nr. 955825 2, tvirtinimo kampas su dangteliu tvirtinti prie bazinio bėgelio, pvz., prie darbastalio.

Priedai pasirinktinai:

Įrankio modulis Nr. 358575 ir 358580, aukščio reguliavimas Nr. 358585.

Pastaba:

Įrankio montavimo įtaisas nepakeičia iš anksto nustatyto įrankio.