Įrankių tvirtinimo laikikliai baziniam Tool Boy įtaisui SK 40

Prekės Nr.: 358550 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kūginiam kotui 40 mm
Produkto rūšis Įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358550 40
EAN / GTIN 2050001065988
Gamintojo numeris P400521

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminis korpusas.
  • Keičiami tvirtinimo laikikliai įvairių tipų įspraustinėms

Požymis:
  • Tvirtinimo kūgis − savaiminis užsifiksavimas užspaudimo griovelyje.

Požymis:
  • Spaudiklio posūkio kampą galima nustatyti 8×45°.
  • Montavimas be pakartotino įtvirtinimo, todėl nepadaroma žalos kūgiui.

Požymis:

Visi adapteriai su užspaudimo įtaisu.

Privalumai:

Montavimas be pakartotino įtvirtinimo, todėl k9gis nepažeidžiamas.

Tinka:

Tipas SK − skirtas DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ir ANSI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį