Ilgio nustatymo įtaisas 125

Prekės Nr.: 358400 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Produkto rūšis Reguliavimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 358400 125
    EAN / GTIN 4067263386360
    Gamintojo numeris 358400 125

    Aprašymas

    Modelis:

    Nustatomas pradinis 20−125 mm įrankio ilgis ir, nenaudojant jėgos, įrankį griebtuve laiko užspaudžiamoji spyruoklė.

    Privalumai:

    Paruošiamasis įrankio ilgio iki 125 mm nustatymas, paprastas valdymas taupo laiką, įrankis „neiškrenta”, pvz.: iš karštojo užspaudimo patrono, patikimas stabilumas ir saugumas.

    Paskirtis:

    Įrankius galima nustatyti 0,5 mm tikslumu, tinka daugeliui laikiklių (pvz., karštojo užspaudimo patronams, Weldon įspraustinėms, ER canginėms įspraustinėms ir t. t.).

    Tinka:

    Visų standartinių cilindrinių įrankių ⌀ 3−20 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį