Paruošiamojo reguliavimo įtaisas VGBASIC

Prekės Nr.: 355010 VGBASIC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Bazinis kūgis SK 50
    Greitas reguliavimas pneumatinis
    Matavimo būdas Vaizdo apdorojimas 10 colių jutikliniame ekrane
    Matavimo valdymas PC matavimo elektroninės priemonės
    Matavimo tikslumas 0,01 mm
    Matavimo diapazonas X 400 mm
    Matavimo diapazonas Z 400 mm
    Pagrindo plotis 580 mm
    Bendras plotis 975 mm
    Gylis 260 mm
    Aukštis 710 mm
    Svoris 40 kg
    sraigto apkrova 50 kg
    Jungtis 100-230 V / 50-60 Hz
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Serija VG Basic
    Produkto rūšis Reguliavimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 355010 VGBASIC
    EAN / GTIN 4062406229764
    Gamintojo numeris 355010 VGBASIC

    Aprašymas

    Modelis:

    • 10 colių jutiklinis ekranas su Windows 10 operacine sistema.
    • Didžiausias dėmesys skiriamas paprastam ir aiškiam valdymui.
    • Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X/ Z).
    • Tikslus SK 50 kūgis su rutuliniais guoliais.
    • Min. 5 bar suspausto oro jungtis.
    • Skaitmeninė kamera, priartinanti iki 17 kartų.
    • Suklio koncentriškumo arba ašiškumo klaida maks. 5 µm.

    Paskirtis:

    Įrankių matavimui ir derinimui darbo vietoje.

    Tiekiama:

    SK 50 kūgis su rutuliniais guoliais, matavimo programinė įranga įvairiomis kalbomis ir 3 metrų spiralinė suspausto oro žarna su 1/4 colio movos kištuku.

    Priedai pasirinktinai:

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį