Adapteris su įtraukimu SK/HSK 50/H100DI

Prekės Nr.: 354779 50/H100DI
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis kūgis/adapteris HSK Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
Sumažintas laikiklio dydis 100 mm
maksimalus sukimo momentas 15 Nm
Užveržimo raktas Torx® TX30
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354779 50/H100DI
EAN / GTIN 4045197988942
Gamintojo numeris 354779 50/H100DI

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
  • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį