Adapteris SK50 / VDI 50/V40

Prekės Nr.: 354773 50/V40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
    Sumažintas laikiklio dydis 40 mm
    Produkto rūšis Adapteris

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 354773 50/V40
    EAN / GTIN 4045197964304
    Gamintojo numeris 354773 50/V40

    Aprašymas

    Pastaba:

    Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
    • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
    • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
    • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį