Adapteris SK50 / VDI, SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI: 50/V20

Prekės Nr.: 354773 50/V20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
Sumažintas laikiklio dydis 20 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354773 50/V20
EAN / GTIN 4045197964076
Gamintojo numeris 354773 50/V20

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
  • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį