Adapteris SK50 / SK 50/30

Prekės Nr.: 354771 50/30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė SK Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
Sumažintas laikiklio dydis 30 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Gamintojo numeris 354771 50/30

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
  • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5
Taip pat tinka BT30 laikikliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį