{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Bazinis kūgis | SK50 | |
Greitas reguliavimas | elektromagnetinis | |
Matavimo būdas | Vaizdo apdirbimas 15 colių liečiamasis ekranas | |
Matavimo valdymas | PC matavimo elektroninės priemonės | |
Matavimo diapazonas X | 400 mm | |
Matavimo diapazonas Z | 500 mm | |
Pagrindo plotis | 860 mm | |
Bendras plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 590 mm | |
Aukštis | 1 060 mm | |
Svoris | 150 kg | |
sraigto apkrova | 100 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Serija | VG1 | |
Produkto rūšis | Reguliavimo prietaisas |
Produkto numeris | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Gamintojo numeris | 354760 VG1/US |