Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° 12,1-16 mm

Prekės Nr.: 354235 12,1-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SU1
    Produkto rūšis Aušinimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 354235 12,1-16
    EAN / GTIN 4045197811561
    Gamintojo numeris 354235 12,1-16

    Aprašymas

    Modelis:

    • Užspaudžiama tiksliai pagal formą.
    • Greitas įkaitusio griebtuvo atvėsinimas.

    Karštojo užspaudimo griebtuvams, kurių ilgis iki 120 mm.

    Pastaba:

    Uždėjimui ant atraminės įvorės Nr. 354225354227. Karštojo užspaudimo griebtuvas 120 - 200 mm pagal pageidavimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį