Aušinimo modulis CU1/US

Prekės Nr.: 354215 CU1/US
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 430 mm
Aukštis 902 mm
Gylis 533 mm
Svoris 39 kg
Aušintuvo plotis 413 mm
Aušintuvo aukštis 415 mm
Aušintuvo gylis 283 mm
Aušintuvo galia 0,47 kW
Aušintuvo masė 22 kg
Aušintuvo jungtis 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Aušinimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Gamintojo numeris 354215 CU1/US

Aprašymas

Modelis:

  • Lentynėlė aušinimo įvorėms.
  • Stand-Alone variantas.
  • 2 × priverstinio veikimo kontaktiniai aušintuvai (negadinamas įrankis!).

Paskirtis:

  • Nuo kontūro priklausomam aušinimui.

Tiekiama:

  • Su aušintuvu.
  • 5 aušinimo įvorės ⌀ 6 − 32 mm Nr. 354260.

Priedai pasirinktinai:

  • Tinkamas varstotas Nr. 354290.
  • Aušinimo įvores Nr. 354260 − Nr. 354279 rasite atsarginių dalių kataloge.

Pastaba:

Kad aušintuvas veiktų, reikia 1,4 litrų etilenglikolio (pvz., Glysantin G48).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį