Atsarginis varžtas pjovimo diskų laikikliui, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 63mm

Prekės Nr.: 345566 63
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 63 mm
Sriegio dydis M12
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Rakto dydis 8 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 345566 63
EAN / GTIN 2050001785107
Gamintojo numeris 345566 63

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo diskų laikikliai Nr. 345510 ir 345555.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį