MK prailginimo įvorė 2/2

Prekės Nr.: 343510 2/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK išorinis / vidinis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 30 mm
Bendras ilgis 175 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 91 mm
Produkto rūšis Prailginimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 343510 2/2
EAN / GTIN 4045197296412
Gamintojo numeris 343510 2/2

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
Prailginimo įvorė (su vienodo dydžio išoriniu ir vidiniu kūgiu).

Standartas:

Panašu į DIN 2187

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį