Kūginis laikiklis su priveržimo sriegiu 2/12

Prekės Nr.: 342700 2/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK / Gręžimo patrono kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 2
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 12
Kūgio ⌀ D 12,065 mm
Vidinis priveržimo sriegis M10
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342700 2/12
EAN / GTIN 4045197294920
Gamintojo numeris 342700 2/12

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.
Precizinis modelis su MK kotu ir vidiniu priveržimo sriegiu.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui tekinimo staklėse su Morzės kūgiu.

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį