Kūginis laikiklis su cilindriniu kotu, Koto ⌀ / gręžimo patrono kūgis: 10/10mm

Prekės Nr.: 342300 10/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / gręžimo patrono kūgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 10 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 10
Kūgio ⌀ D 10,094 mm
Cilindrinio koto ilgis 40 mm
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342300 10/10
EAN / GTIN 4045197294395
Gamintojo numeris 342300 10/10

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.
Precizinis modelis su cilindriniu kotu.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse, automatuose ir pan. Cilindrinį kotą galima įstatyti į užspaudimo cangę arba frezavimo patroną.

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį