{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 1/2 | |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,7 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 64,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 72,4 mm | |
Laikiklis | 1/2-20 in | |
maksimali prietaiso galia | 1 100 W | |
Radialinis užraktas | taip | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 342205 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208414935 | |
Gamintojo numeris | 1328310 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gręžimo patronas su radialine fiksacija Extra RV Metalinis modelis, Tipas: 13-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 295 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | 1/2-20 in | 1/2-20 in |
Išorinis ⌀ | 42,7 mm | 42 mm |
Neužveržto patrono ilgis | 64,5 mm | 64,5 mm |
Radialinis užraktas | taip | taip |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipas | 13 - 1/2 | 13-1/2 |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |