Gręžimo patronas su radialine fiksacija Extra RV Metalinis modelis, Tipas: 13-1/2

Prekės Nr.: 342204 13-1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 13 - 1/2
Užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Išorinis ⌀ 42,4 mm
Neužveržto patrono ilgis 51 mm
Užveržto patrono ilgis 60,9 mm
Laikiklis 1/2-20 in
maksimali prietaiso galia 1 100 W
Radialinis užraktas taip
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 342204 13-1/2
EAN / GTIN 4019208450308
Gamintojo numeris 1322451
Gamintojas Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Beraktis gręžimo patronas, su radialine fiksacija. Daugiau nebereikia jokio papildomo fiksavimo (net ir smūginio gręžimo metu).
  • Ergonomiškas, paprastas naudoti, 6-briaunis pagalbinis raktas.
  • Mažas radialinis mušimas.
  • Konstrukcija su kiauryme, dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai (sriegis M5 arba M6).

Su apsauga nuo privažiavimo per arti.
Vienos dalies gręžimo griebtuvo korpusas; gręžimo griebtuvą galima atidaryti viena ranka, kai suklys gręžimo staklėse sustoja. Trumpa konstrukcija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį