{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 1/2 | |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,9 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 72 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 79,3 mm | |
Laikiklis | 1/2-20 in | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Gamintojo numeris | 1193005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra-SK 13E, Tipas: 13-1/2 |
||
Laikiklis | 1/2-20 in | 1/2-20 in |
Išorinis ⌀ | 42,9 mm | 43 mm |
Neužveržto patrono ilgis | 72 mm | 79 mm |
Užveržto patrono ilgis | 79,3 mm | 90 mm |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Tipas | 13 - 1/2 | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |