{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 3/8 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 40,2 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 76,3 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 83,6 mm | |
Laikiklis | 3/8-24 in | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Gamintojo numeris | 871049 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra 13-3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
96,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
73,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | 3/8-24 | 3/8-24 |
Išorinis ⌀ | 40,2 | 43 |
Neužveržto patrono ilgis | 76,3 | 79 |
Užveržto patrono ilgis | 83,6 | 90 |
Užspaudimo ribos | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tipas | 13 - 3/8 | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |