{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 15000 min-1 | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 81,9 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 92 mm | |
Bendras ilgis | 141,9 mm | |
Koto ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimo patronas |
Produkto numeris | 341265 32 | |
EAN / GTIN | 4062406086633 | |
Gamintojo numeris | 341265 32 |