{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgio kotas | 4 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 56 mm | |
L1 neužveržtas | 90 mm | |
L1 užveržtas | 103,5 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Gamintojo numeris | 100 0160 MK4 0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas su MK kotu, MK kotas: 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
258,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 neužveržtas | 90 mm | 86,5 mm |
L1 užveržtas | 103,5 mm | 99 mm |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |