{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgio kotas | 2 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
L1 neužveržtas | 85 mm | |
L1 užveržtas | 97,5 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Gamintojo numeris | 100 0130 MK2 0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas su MK kotu 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 50 | 50 |
L1 neužveržtas | 85 | 85 |
L1 užveržtas | 97,5 | 97,5 |
Užspaudimo ribos | 1 ;13 | 1 ;13 |
Morzės kūgio kotas | 2 | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |