{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M8 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 6 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 8 mm | |
Ilgintuvas K2 | 6,2 mm | |
Ilgintuvas L2 | 70 mm | |
Ilgintuvas L3 | 230 mm | |
Produkto rūšis | ilgintuvas |
Produkto numeris | 338425 4L | |
EAN / GTIN | 4067263109709 | |
Gamintojo numeris | 338425 4L |