{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 9 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 10 mm | |
Ilgintuvas K2 | 8 mm | |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197812407 | |
Gamintojo numeris | 338420 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 10 | 9 | 9 | 12 |
Ilgintuvas K2 | 8 | 7 | 7 | 9 |
Ilgintuvas L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Ilgintuvas L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Sriegio koto ⌀ d2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |