{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 7 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 8 mm | |
Ilgintuvas K2 | 6,2 mm | |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338420 5 | |
EAN / GTIN | 4045197812261 | |
Gamintojo numeris | 338420 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Ilgintuvas K2 | 6,2 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 9 mm |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |