Sriegiklių ilgintuvas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 338405 1
Kopijuoti
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 M2 – M2,6
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M4
Sriegio koto ⌀ d2 2,8 mm
kai kvadratas K1 2,1 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 22 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 6 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 6,1 mm
Ilgintuvas K2 4,9 mm
Ilgintuvas L2 60 mm
Ilgintuvas L3 130 mm
Produkto rūšis ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338405 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4067263108115
Kopijuoti
Gamintojo numeris 338405 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį