ER adapteris 25/16

Prekės Nr.: 338188 25/16
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER Išorinis / vidinis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Produkto rūšis Sriegimo adapteris

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 338188 25/16
    EAN / GTIN 4062406103736
    Gamintojo numeris 338188 25/16

    Aprašymas

    Modelis:

    • Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
    • Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
    • Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
    • Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
    • Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

    Paskirtis:

    ER spyruokliuojančias įvores naudoti su sinchroniniu laikikliu Nr. 338180 dyd. 25.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį