{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
užspaudimo įvorėms ER | 25 mm | |
Kai sriegimo ribos | M6 − M20 | |
Darbinės dalies ilgis L | 84 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Užveržimo ribos ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197343178 | |
Gamintojo numeris | 338130 25 |