Perėjimo elementas greitojo keitimo sriegimo patronams

Prekės Nr.: 338122
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 20 mm
Išorinis ⌀ D 23 mm
Darbinės dalies ilgis L 5 mm
Sriegiams M3−M12
Produkto rūšis Perėjimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338122
EAN / GTIN 4045197553546
Gamintojo numeris 338122

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas GARANT baziniams ilgintuvams, perėjimo elementams Nr. 335646; 335648 arba / ir adapteriams Nr. 338140; 338142.

Tinka:

Nr. 338100338118.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį