{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M6 – M20 | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | DIN 69893 | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 0,2 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 91 mm | |
Tinka ER dydžiams | 25 | |
Forma | A | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 338115 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197422958 | |
Gamintojo numeris | 338115 M6-20 |