Sriegimo patronas MLA IK 50 bar M6-20

Prekės Nr.: 338107 M6-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M6 – M20
Laikiklis BT 40
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Ilgio kompensacija gniuždant 0,2 mm
Ilgio kompensacija tempiant 1 mm
Išorinis ⌀ D 60 mm
Vidinis ⌀ D1 32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 82 mm
Tinka ER dydžiams 25
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338107 M6-20
EAN / GTIN 4045197954398
Gamintojo numeris 338107 M6-20

Aprašymas

Modelis:

  • Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
  • Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja iki 300%.
  • Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
  • Patikimas sriegiklio užspaudimas ER cangėje.
  • Tvirtinimo kūgio radialinis mušimas patrono atžvilgiu < 3 µm.

Paskirtis:

Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
  • Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
  • Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvores žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvores sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).
Greitojo keitimo įvores ir ilgintuvus žr. nr. 338120338142.
Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600308806.
Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.
Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį