{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M1 - M12 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 0,2 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 43 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 53 mm | |
Tinka ER dydžiams | 11 / 16 | |
Forma | AD | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 338100 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112059 | |
Gamintojo numeris | 338100 M1-12 |